すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115TH-16

品名 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機

仕様

メーカーHiKOKI型番AW18DBL(NN)
仕様本体のみ<18V仕様>電源リチウムイオン電池
吐出水量0.5~1.2L/min吐出圧力0.5~2.0MPa
タンク容量8L騒音値約72dB
充電時間約35分連続使用時間35分
サイズ302×254×473(H)mm重量4.5kg(タンクのみ)
付属品高圧ホース(3m)、
トリガーガン、
バリアブルノズル、
ノズルクリーナーピン
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
バッテリー18V:(旧)EA813HF-17、EA813HF-17A(別売)
販売価格

57,800円(税抜)/ 63,580円(税込)

カタログ価格

57,800円(税抜)/63,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0048ページ
その他関連
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA115ZH-4 : 4m エアコン洗浄キット(HiKOKI用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ48ページ
  • エスコ便利カタログ49ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top