すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813B-3

品名 : [14.4V/18V/36V用] 充電器

仕様

メーカーボッシュ型番GAL3680CV
電圧14.4V/18V/36V仕様充電器
重量900g充電時間1.5 Ah(80%/100%):10/25分
2.0 Ah(80%/100%):15/30分
3.0 Ah(80%/100%):20/35分
4.0 Ah(80%/100%):25/35分
5.0 Ah(80%/100%):35/45分
6.0 Ah(80%/100%):35/55分
6.3 Ah(80%/100%):41/55分
ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分
ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分
ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
EA810GR-5用充電器
急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
販売価格

24,900円(税抜)/ 27,390円(税込)

カタログ価格

24,900円(税抜)/27,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0822ページ0823ページ2415ページ
バリエーション一覧
EA813B-0A DC10.8V 充電器
EA813B-1A [14.4V/18V用] 充電器
EA813B-1J DC18.0V 充電器
EA813B-1Y DC18.0V 充電器
EA813B-3 [14.4V/18V/36V用] 充電器
その他関連
本体EA810GR-5 : DC36V ハンマードリル(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ822ページ
  • エスコ便利カタログ823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top