すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DP-15

品名 : DC18.0V マルチツール(充電式)

重作業にも対応できるスターロックマックスシステム搭載のコードレスマルチツール

仕様

メーカーボッシュ型番GMF18V-40H
用途木材のポケット切断・切削・研磨、プラスチックや金属の切断などにバッテリーDC18V(別売)
※その他関連「オプション」をご確認ください。
振り子振動数10,000~20,000rpm振り子角度4.0°(左右2.0 °)
振動三軸合成値研磨:8.0m/s2
切断:5.0m/s2
サイズ97(W)×278(D)×89(H)mm
重量1.2kg(バッテリー含まず)付属品ブレード×1個
ブラシレスモーター
ダイヤル式電子無段変速
ハイパワー モーターに加え、4°の振り子振動角度により、これまでにない切断スピードを体感できます。
低振動設計(メーカー従来品比振動50%軽減)と150mmの超スリムグリップを採用し、スムーズに作業でき、疲労も軽減します。
再始動安全機構、アダプティブスピードコントロール、ストップコントロール等により、安全に効率良く作業できます。
作業箇所を照らすLEDスポットライトも装備しています。
バッテリー(別売)が90°の位置にあるため、面一切断時にバッテリーが作業を妨げなく、快適に操作できます。
ブレードを1秒で取付・取り外しのできるスナップインシステムを備えています。
※使用可能なバッテリーと充電器はその他関連「オプション」をご確認ください。
販売価格

56,200円(税抜)/ 61,820円(税込)

カタログ価格

56,200円(税抜)/61,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813BD-18TB : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
オプションEA813B-102 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
オプションEA813B-122 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
オプションEA813B-132 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
オプションEA857DR-19 : 93x93mm マルチツール用ラバーパッド
オプションEA857DR-100 : #60/#120/#240 マルチツール用ペーパーセット(各2枚)
ウェブカタログ画像
※バッテリーは別売です。
  • ※バッテリーは別売です。
  • バッテリーが90°の位置にあるため、面一切断時にバッテリーが作業の妨げとなることもなく、快適に操作できます。
  • 作業箇所を照らすLEDスポットライトも装備しています。
  • 低振動設計(メーカー従来品比振動50%軽減)と150mmの超スリムグリップを採用し、スムーズに作業でき、疲労も軽減します。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top