すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813CF-7A

品名 : DC36.0V 振動ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番DV36DC(2XPSZ)
仕様樹脂ケースセット最大トルク低速:155N・m(1,582kgf・cm)
高速:110N・m(1,122kgf・cm)
チャック能力最大13mmバッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間25分(満充電)
19分(実用充電)
回転数低速:0~550rpm
高速:0~2200rpm
打撃数低速:0~8250回/分
高速:0~33000回/分
穴あけ能力鋼材・アルミ:20mm、
木材:118mm、
モルタル:22mm
ねじ締め能力木ねじ(下穴あり):φ16×100(L)mm
小ネジ:M6
サイズ190×269×70mm(バッテリー装着時)
重量2.5kg(サイドハンドル未装着、バッテリー装着時)付属品バッテリー×2個、充電器、サイドハンドル、樹脂ケース、フック、電池カバー
用途コンクリート穿孔、ネジ締め、穴あけLEDライト白色LED
締付トルク1:約1.5N・m
4:約2.4N・m
7:約3.4N・m
10:約4.3N・m
13:約5.2N・m
16:約6.1N・m
19:約7.1N・m
22:約8.0N・m
一充電当たりの作業量【木ねじ締め】
低速・呼び径12mm×長さ100mm、材料:米松(下穴径10mm):約160本
【穴あけ】
低速・錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm):約30個
高速・錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm):約700個
高速・錐径10mm、材料:モルタル(深さ30mm):約120個
高速・錐径8mm、材料:レンガ(深さ30mm):約350個
振動3軸合成値回転+打撃 14.2m/s2、回転<2.5m/s2
回転数2段階切替(高速・低速)
締付トルク22段階
LEDライト付
電池残量表示付(バッテリー)
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)
新ケース採用でスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
販売価格

103,900円(税抜)/ 114,290円(税込)

カタログ価格

103,900円(税抜)/114,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0830ページ
その他関連
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像
  • ※ビット別売

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top