すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DC-82

品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)

専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DD(2XHBSZ)
仕様標準セット用途ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作業に
最大トルク200N・m(2,040kgf・cm)締付能力小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6 
コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数ソフトモード:0~900min-1(回転/分)
パワーモード:0~3,400min-1(回転/分)
Appモード(アプリ設定時):0~[1,900~3,600]min-1(回転/分)
細ビスモード(アプリ設定時):0~420min-1(回転/分)
ボルトモード(連発/単発):0~2,900min-1(回転/分)
テクスモード:0~3,700min-1(回転/分)
打撃数ソフトモード:0~2,000min-1(打撃/分)
パワーモード:0~4,100min-1(打撃/分)
Appモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分)
細ビスモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分)
ボルトモード(連発/単発):0~4,100min-1(打撃/分)
テクスモード:0~2,200min-1(打撃/分)
バッテリーリチウムイオン(36V/2.5Ah)
※Bluetooth搭載
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
全長×高さ118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)ヘッド長111mm
センターハイト29mm重量1.6kg(バッテリー装着時)
IP規格IP56(防じん/防水)先端形状二面幅6.35mmビット挿入形状
モーター直流ブラシレスモーターLEDライト白色LED(9灯)
カラーストロングブラック付属品バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
充電器UC18YDML
ビット振れが少ない
\"トリプルハンマ\"と電子制御により、\"使い易さ\"とハイパワーを両立
低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上
逆転時オートスローでナットの脱落を抑制
LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能)
暗がりでも見やすい自光式操作パネル
HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加
新インジェクションケース採用(金属ラッチ、小物入れ簡易ロック、IP65相当、電池3個収納可能)
電池残量表示付(バッテリー)
販売価格

83,000円(税抜)/ 91,300円(税込)

カタログ価格

83,000円(税抜)/91,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0831ページ
バリエーション一覧
EA813DC-82 DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)
EA813DC-87 DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/黒)
その他関連
セット商品EA813DC-87 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/黒)
セット商品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
セット商品EA813H-26 : 10.8-36V 2ポート急速充電器
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像
  • フタを閉じると自動で簡易ロック。ラッチの締め忘れによる小物のばら撒きを防止。
  • IP65相当の防じん・耐水性があります。
  • 操作パネルにバックライトを採用し、暗所でも視認性が向上。
  • LED9灯によりビットの影も気にならない。3段階の明るさ調整もできます。
  • 新機能の細ビスモードでカムアウトを低減。\n※細ビスモードは専用アプリから設定が必要です。

商品動画

HiKOKI公式YouTubeHiKOKI公式YouTube

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top