すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470MG-4A

品名 : G 1/2"xRc 1/2" ゲージバルブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ボディ:黄銅(C3602B)、ステム:黄銅(C3604B)、Oリング:NBR、ハンドル:ナイロン接続テーパめねじ×平行めねじ
使用流体水・空気・油最高圧力水・空気・油(80℃以下):2.75MPa(28kgf/c㎡)
最高使用流体温度100℃入口ねじRc(PT)1/2”
出口ねじG(PF)1/2”サイズL:46mm、H:26.5mm
重量約150g
ニードルタイプの弁構造でゲージの針ぶれを最小に抑えたタイプです。
振動や脈動の激しい箇所でも確実にゲージを守ります。
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA470M-4
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top