すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801A-6SA

品名 : 10mm/240W 無段変速・電気ドリルセット(正逆転付)

仕様

メーカー京セラ型番MD-12VR※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・電気ドリル(EA801A-6)
・ドリルセット(EA824CA)
・ハンディボックス
<電気ドリル仕様>
・電源:AC100V・240W
・能力:鉄工:φ10mm、木工:φ13mm
・チャック能力:0.8~10mm
・回転数:2100rpm
・二重絶縁、正逆転
・サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm
・重量:1.0kg
・コード長:2m
・替カーボンブラシ:EA813RA-5
<ドリルセット仕様>
・材質:HSS(ハイス)
・ドリルサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(19本組・各1本入り)
・取り出しに便利な回転収納ケース
<ハンディボックス仕様>
・材質:ポリプロピレン
・サイズ:360×216×102(H)mm
・重量:540g
首径φ43mm
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/21 11:49現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0838ページ
その他関連
オプションEA813RA-5 : 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個)
セット商品EA824CA : 1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)
モデルチェンジ品画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ838ページ
  • エスコ便利カタログ839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top