すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA472AF-2

品名 : 19mm ストレーナーパッキン

仕様

メーカーカクダイ型番794-057
13用(G1/2)外径×内径×厚み19×10×2.0mm
アミ線径0.18mmメッシュ数50
最高使用温度60℃材質ステンレス、PE
フレキパイプや止水栓給水管などのG1/2袋ナット用
パッキンとして使用可能。
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/13 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1139ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top