すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475-1A

品名 : 結束バンドセット

仕様

《セット内容》
<ナイロン製結束バンド>
サイズ全長100×幅2.5×厚み1.0mm
全長150×幅3.6×厚み1.4mm
全長203×幅3.6×厚み1.4mm
使用温度範囲-40~85℃
入数各100本
<結束バンドガン>
結束バンド幅2.2~4.8mm使用可能バンド厚1.2mm以下
<樹脂ケース>
ケースサイズ347(W)×167(D)×119(H)mm
耐候性
販売価格

8,380(税抜)/ 9,218円(税込)

カタログ価格

8,380円(税抜)/9,218円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/16 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1158ページ
その他関連
セット商品EA475B-100 : 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
セット商品EA475B-150 : 150x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
セット商品EA475B-200W : 203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
セット商品EA475TL : 2.2- 4.8mm 結束バンドガン
セット商品EA505AB-1 : 347x167x119mm 工具箱(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top