すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AV-200

品名 : 203x3.4mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番PLT2I-C86
材質ナイロン66全長203mm
3.4mm厚み1.2mm
最大径φ51mm入数100本
ループ引張強度178N(18.2kg)使用温度範囲-40~85℃
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
食品・飲料・医療品製造現場での異物混入対策に効果を発揮します。
ハッキリと目立つ青色のため、工場などの製造現場で目立ちやすく、視認性に優れています。
販売価格

4,130(税抜)/ 4,543円(税込)

カタログ価格

4,130円(税抜)/4,543円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位PK

代替品

EA475AV-20
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top