すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719K-55

品名 : 30°-130°アングルプロトラクタ

仕様

メーカー新潟精機型番AP-130
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲がり角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度、板材はさみ角度測定に測定範囲(サイズ)・開先(ベベル)角度:はさみ角度30~130°
(最小読取値:1°)
・突合せ継手・圧接部の折れ曲がり角度:0~90°
・仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°
精度角度測定:±0.5°サイズ90×1.5×105㎜
材質ステンレス付属品プラスチックケース
3種の測定ポイントがあらゆる角度測定に対応します。
溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。
圧接後の膨らみ、溶接後の余盛に干渉せずに直接測定が可能です。
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応します。
反射しにくいシルバー仕上げです。
堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。
販売価格

15,300円(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0095ページ0737ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ94ページ
  • エスコ便利カタログ95ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top