すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AY-37

品名 : 370x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長370mm4.8mm
厚み1.3mm最大径105mm・98mm
最小径2.5mm・2mmループ引張強度22kgf
使用温度範囲0~85℃材質ナイロン66、94V-2
入数100本
一本の結束バンドで平行する二系統の配線を8の字状に束ねる事が出来るバンド
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 19:07現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1158ページ
バリエーション一覧
EA475AY-22 225x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本
EA475AY-30 300x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本
EA475AY-37 370x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100本入り
  • ※画像は代表画像です\n※100本入り
  • (最大)D1:105mm  D2:98mm\n(最小)D1:2.5mm  D2:2mm
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top