すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475BB-200

品名 : 203x 4.6mm 結束バンド(耐熱/ライトグリーン/100本

カタログ訂正

25/02/26 ●厚み:(誤)2.5mm→(正)1.5mm ●最大径:(誤)52mm→(正)47mm(No.56 1254)

仕様

全長203mm4.6mm
厚み1.5mm最大径47mm
最小径5mmループ引張強度22kgf
使用温度範囲-40~105℃材質ナイロン66
入数100本
耐熱性
RoHS対応品
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 85

(2025/11/21 14:06現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1159ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA475BB-100 100x 2.5mm 結束バンド(耐熱/ライトグリーン/100本
    EA475BB-150 150x 3.6mm 結束バンド(耐熱/ライトグリーン/100本
    EA475BB-200 203x 4.6mm 結束バンド(耐熱/ライトグリーン/100本
    EA475BB-250 250x 4.8mm 結束バンド(耐熱/ライトグリーン/100本
    EA475BB-300 300x 7.6mm 結束バンド(耐熱/ライトグリーン/100本
    EA475BB-380 380x 7.6mm 結束バンド(耐熱/ライトグリーン/100本
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※100本入り
    • ※画像は代表画像です\n※100本入り
    • 単位:mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1158ページ
    • エスコ便利カタログ1159ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top