すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475GF-2

品名 : 157x3.5mm プッシュマウントタイ(100本)

カタログ訂正

25/02/26 ●厚み:(誤)2.6mm→(正)1.2mm ●最大径:(誤)36mm→(正)33mm(No.56 1254)

仕様

全長157mm3.5mm
厚み1.2mm最大径33mm
ループ引張強度18kgf使用温度範囲-40~85℃
材質ナイロン66、94V-2入数100本
パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ
RoHS対応品
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/16 17:32現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1167ページ
バリエーション一覧
EA475GF-1 133x4.8mm プッシュマウントタイ(100本)
EA475GF-2 157x3.5mm プッシュマウントタイ(100本)
EA475GF-3 201x4.8mm プッシュマウントタイ(100本)
ウェブカタログ画像
※100本入り
  • ※100本入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top