すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475GF-3

品名 : 201x4.8mm プッシュマウントタイ(100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)201幅(mm)4.8
厚み(mm)2.8最大径(mm)50
入数(本)100ループ引張強度(kgf)22
材質ナイロン66、94V-2使用温度範囲-40~85℃
パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ
RoHS対応品
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 17:18現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA475GF-2
  • 品番

    EA475GF-2

  • コメント

    サイズ確認下さい。

バリエーション一覧
EA475GF-1 133x4.8mm プッシュマウントタイ(100本)
EA475GF-2 157x3.5mm プッシュマウントタイ(100本)
EA475GF-3 201x4.8mm プッシュマウントタイ(100本)
ウェブカタログ画像
入数100本
  • 入数100本

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top