すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475GH-87

品名 : 結束バンド用ファーツリーマウント(耐熱・耐候/20個)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番FT9J
用途電気・電子機器産業・工作機械建設機械配電盤内のケーブル固定適応バンド幅7.9mm以下
適用ネジM10サイズφ21×11×18.5(H)mm
取付板厚1.3~4.5mm取付穴径φ6.5~φ7.0mm
使用温度範囲-40℃~+110℃カラー
材質ナイロン入数20個
ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。
マウントの挿入は貫通穴・メネジの両方に使用できます。
鉄道車両の車体内配線・空調ユニット・床下配電装置周りに適しています。
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。
バンド通し部に押さえが付いているので垂直面での作業時にバンドがズレたり、落ちることなく保持します。
車材燃試適合
RoHS適合品
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/17 12:39現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1162ページ
バリエーション一覧
EA475GH-86 結束バンド用ファーツリーマウント(耐熱・耐候/20個)
EA475GH-87 結束バンド用ファーツリーマウント(耐熱・耐候/20個)
ウェブカタログ画像
入数:20個
  • 入数:20個
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1162ページ
  • エスコ便利カタログ1163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top