すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HD-2

品名 : 0.9x450mm 被覆付き結束線(黄/100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー未来工業型番CB-1Y
用途CD管・PF管を鉄筋などに結束する場合に使用します
サイズφ0.9×450mm重量306g(1セット)
CD管、PF管を鉄筋等に結束する際ご使用下さい。
樹脂被覆が施してあり、管を傷めません。
ベルト掛け可能なクリップに束ねております。
入数は100本入りです。
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:01現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA475HD-1
バリエーション一覧
EA475HD-1 0.9x450mm 被覆付き結束線(黒/100本)
EA475HD-2 0.9x450mm 被覆付き結束線(黄/100本)
メイン画像
  • CD管・PF管を鉄筋などへの結束に

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top