すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475WB-3

品名 : 44.5x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約570本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質天然ゴムカラーアメ
番手#18×3重量500g
折径70mm内径44.5mm
3mm厚さ1.1mm
「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド
誰にでも素早く結束できます
内容量500g入数約570本
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/27 11:09現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA475WB-1 32x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約895本)
    EA475WB-2 38x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約690本)
    EA475WB-3 44.5x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約570本)
    EA475WB-5 63.5x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約460本)
    EA475WB-11 32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本)
    EA475WB-12 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)
    EA475WB-13 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
    EA475WB-14 51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)
    EA475WB-15 63.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約200本)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    チラシ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top