32ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
仕様
適用冷媒 | R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A | 安全使用圧力 | 4.2MPa |
---|
サイズ | 1/2” | 温度範囲 | -40~71℃ |
---|
アスベストは使用されていません。 |
●フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。 |
フレアータイプ |
サービスポート付 |
矢印の方向に取り付けて下さい。 |
サクションライン(気体側・低圧側) |
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:30% molecular sieve:70%) |
粉体塗装 |
UL/cUL規格合格 |
販売価格 | 4,400円(税抜)/
4,840円(税込)
| カタログ価格 | 4,400円(税抜)/4,840円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/07 00:00現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | |
---|