取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます
仕様
適用冷媒 | CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A) | 最大使用圧力 | 5.3MPa |
---|
接続 | ロウ付 | | |
---|
1/4回転(90°)の操作で全開、全閉可能 |
ボールシール材はカーボン添加テフロン製です。強度とシール性が向上します。 |
銅管 | 1・1/8” | 全長 | 232mm |
---|
販売価格 | 12,700円(税抜)/
13,970円(税込)
| カタログ価格 | 12,700円(税抜)/13,970円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/29 13:08現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品