すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA500X

品名 : ユニバーサルプーラーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>
ボールジョイントプーラー口幅:22mm、最大開:50mm自動求心プーラー適合径:60mm、アーム長:50mm
2本爪アームプーラー適合径:90mm、アーム長:100mmワイパーアームプーラー適合径:60mm、アーム長:50mm
タイロッドセパレーター口幅:23mmプレッシャーパットφ20、φ30、φ41mm
片目片口スパナ13・17mmケースサイズ360(W)×310(D)×70(H)mm
セット重量4.4kg
ドイツ鋼製
販売価格

78,000(税抜)/ 85,800円(税込)

カタログ価格

78,000円(税抜)/85,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top