すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BD-102

品名 : [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSDT17A
材質アルミ合金製重量12.3kg
手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
※商品は正面+両側面+両側手すりのみ。作業台は別売です。
販売価格

108,900円(税抜)/ 119,790円(税込)

カタログ価格

108,900円(税抜)/119,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位式
カタログページ1772ページ
バリエーション一覧
EA903BD-101 [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
EA903BD-102 [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
その他関連
本体EA903BD-28 : 1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
本体EA903BD-29 : 1.75m/7段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
ウェブカタログ画像
※商品は正面+両側面+両側手すりのみです。
  • ※商品は正面+両側面+両側手すりのみです。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top