すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505AC-2A

品名 : 342x211x161mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカーリングスター型番D-343
外寸342×211×161(H)mm内寸305×163×中皿使用時78(H)mm
材質ポリプロピレン(耐衝撃性コーポリマー)重量1.0kg
仕様中皿付
中皿2枚付
中皿は2段重ねが可能。小物の仕分けに便利です。
簡易防水
積み重ね可
アイコン
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/16 14:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1604ページ
バリエーション一覧
EA505AC-2A 342x211x161mm 工具箱(中皿付)
EA505AC-4 342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:342(W)×211(D)×161(H)mm
  • 内寸:305(W)×163(D)×中皿使用時78(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1604ページ
  • エスコ便利カタログ1605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top