すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505LA-1

品名 : 470x240x230mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番500
中皿2枚付
サイズ内寸:420×180×170(H)mm、外寸:470×240×230(H)mm材質ポリプロピレン
重量1.9kg
よりハードな使用に耐えられる機能とデザイン
取付穴径(W×D)22×4mm
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

3,570(税抜)/ 3,927円(税込)

カタログ価格

3,570円(税抜)/3,927円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/07/02 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1604ページ
メイン画像
  • 内寸:420(W)×180(D)×170(H)mm\n外寸:470(W)×240(D)×230(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1604ページ
  • エスコ便利カタログ1605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top