すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505MC-11

品名 : 270x147x 87mm 工具箱(中皿付/青)

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名ノベルティボックスM
サイズ(W×D×H)mm内寸:256×128×66
外寸:270×147×87
重量(g)378
材質ポリプロピレン付属品中皿(1枚)
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/07/25 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1603ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:270(W)×147(D)×87(H)mm
  • エスコ便利カタログ1602ページ
  • エスコ便利カタログ1603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top