すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-6

品名 : 549x366x410mm クーラーボックス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST1-81333
容量25.5L重量(kg)8.2
外寸(W×D×H)mm549×366×410内寸(W×D×H)mm405×230×270
耐荷重(kg)40材質ポリプロピレン・ポリウレタン
厚さ4cmポリウレタン断熱材で業務用クラスの高い保冷性能
優れた耐久性と防塵・防水性
約5日間、氷が保管できます。
ステンレス製ボトルオープナー・マグカップホルダーが本体に一体型で便利
EA505TD-1、-2、-3A、-4A、-5、-6、-11Aはそれぞれ、商品の上に積み重ねる事ができます。
メタルバックル
スタッキングラッチ
ブラケット収納対応
IP65防塵・防水設計
φ8mmダブルロックホール
コールドストップガスケット
2WAYハンドル
ステンレスボルトオープナー
マグカップ&ボルトホルダー
販売価格

26,900(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 01:48現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA505TD-2 : 549x330x275mm ツールバスケット
関連商品EA505TD-3A : 553x375x178mm ツールボックス
関連商品EA505TD-4A : 553x375x315mm ツールボックス
関連商品EA505TD-5 : 553x375x413mm ツールボックス
関連商品EA505TD-11A : 610x500x626- 988mm ツールカート
ウェブカタログ画像
  • 内寸:405(W)×230(D)×270(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top