すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-204

品名 : 530x366x325mm/51.5L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番552550
商品名オリコン51B-B容量51.5L
サイズ外寸:530×366×325(H)mm
内寸:494×336×314(H)mm
有効内寸:491×334×305(H)mm
材質ポリプロピレン
ブルー圧縮荷重7.35kN(750kgf)
折りたたみ時全高86mm
積み重ね可能
4辺の一部にシボ面有
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/05/20 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1629ページ
バリエーション一覧
EA506AA-204 530x366x325mm/51.5L 折畳コンテナ(青)
EA506AA-205 530x366x325mm/51.5L 折畳コンテナ(透明・青)
ウェブカタログ画像
1個入り
  • 1個入り
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1628ページ
  • エスコ便利カタログ1629ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top