すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-40B

品名 : 450x295x254mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BL-21
サイズ(mm)内寸:360×240×232(H)
外寸:450×295×254(H)
重量1330g
入数3個材質ポリプロピレン
カラークリアー容量19.5L
耐荷重19kg
積み重ね可能
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
販売価格

6,940(税抜)/ 7,634円(税込)

カタログ価格

6,940円(税抜)/7,634円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 05:50現在)

更新
商品入数3販売単位CS
カタログページ1622ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506AB-40BA
    • 品番

      EA506AB-40BA

    • コメント

      リニューアル(サイズ・重量など変更)

    バリエーション一覧
    EA506AB-38 450x295x158mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-38B 450x295x158mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
    EA506AB-40 450x295x254mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-40B 450x295x254mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
    EA506AB-42 525x380x180mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-42B 525x380x180mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
    EA506AB-44 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-44B 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
    EA506AB-46 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-46B 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/クリアー/3個)
    EA506AB-48 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-48B 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA506AB-45Bです。
    • 内寸:360(W)×240(D)×232(H)mm\n外寸:450(W)×295(D)×254(H)mm
    • エスコ便利カタログ1622ページ
    • エスコ便利カタログ1623ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top