すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-67

品名 : 600x300x141mm/18.6L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番201910
商品名サンボックス#26B(導電)容量(L)18.6
サイズ外寸:600×300×141(H)mm
内寸:560×260×130(H)mm
有効内寸:554×255×122(H)mm
材質導電性ポリプロピレン
ブラック圧縮荷重31.9kN(3255kgf)
※圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重)
コンテナーの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。
積み重ね可能
導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。
低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。
すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
販売価格

5,740(税抜)/ 6,314円(税込)

カタログ価格

5,740円(税抜)/6,314円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/18 20:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0708ページ1635ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:600×300×141mm\n内寸:560×260×130mm\n有効内寸:554×255×122mm
  • エスコ便利カタログ708ページ
  • エスコ便利カタログ709ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top