すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-76

品名 : 541x441x251mm/46.3L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番204733
商品名サンボックス#47(導電)容量(L)46.3
外寸(mm)541×441×251(H)材質導電性ポリプロピレン
ブラック内寸(mm)497×397×241
有効内寸487×388×231mm底面形状斜格子リブ
重量(g)2,730
積み重ね可能
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/11/17 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0709ページ1634ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ708ページ
  • エスコ便利カタログ709ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top