すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-302

品名 : 670x335x288mm/51.3L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番205101
商品名TP363容量51.3L
外寸(mm)670×335×288(H)
材質ポリプロピレン内寸(mm)635×300×275
有効内寸627×292×265mm圧縮荷重20.6kN(2,100kgf)
底面形状TP格子リブ
サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。
底面ブロック数8
積み重ね可能
水抜き孔無
販売価格

4,510(税抜)/ 4,961円(税込)

カタログ価格

4,510円(税抜)/4,961円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/17 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1625ページ
バリエーション一覧
EA506AF-301 670x335x288mm/51.3L コンテナ(ブルー)
EA506AF-302 670x335x288mm/51.3L コンテナ(グレー)
その他関連
オプションEA506AF-97 : 670x335x 21mm コンテナ用フタ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top