すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AG-72

品名 : 1065x770x746mm/410L コンテナ(キャスター付/OD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(W×D×H)mm1065×770×746mm
材質ポリプロピレン容量410L
仕様キャスター付内寸1000×700×600
本体重量12kgキャスター径φ100mm
キャスター材質ゴム耐荷重約200kg
自在キャスター取付ピッチ71×71mm固定キャスター取付ピッチ80×45mm
自在キャスター×2、固定キャスター×2
お客様組み立て品です。
販売価格

39,500(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1715ページ2606ページ

代替品

EA506AG-62
バリエーション一覧
EA506AG-71 1065x770x624mm/410L コンテナ(OD色)
EA506AG-72 1065x770x746mm/410L コンテナ(キャスター付/OD)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top