すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AK-60

品名 : 570x361x237mm/30.1L コンテナ(グレーホワイト)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番103060
商品名ニューバスケット容量30.1L
外寸(mm)570×361×237(H)内寸(mm)476×337×221(H)
有効内寸(mm)422×281×221(H)折りたたみ時全高79mm
グレーホワイト材質ポリプロピレン
使い方【組み立て方】
1・底面のベルトを外す
2・ハンドルを持ち、上に引き上げて立ち上げる
3・ベルトのツメを両端の孔に差し込んで組み立て完成!
【たたみ方】
3で差し込んだツメを外側から押して外し、組立てた逆の手順でたたむ。
テレスコピック(伸縮)式バスケット。だから丈夫でコンパクト。
2Lのペットボトルを9本入れても大丈夫
ショッピングカートに乗せて買い物できる
※種類により載らないカートもあります。
持ち手を荷物掛けに引っ掛けられる。
※種類により引っ掛からないカートもあります。
販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/17 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1572ページ
その他関連
関連商品EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
ウェブカタログ画像
  • ※色違い商品です
  • ※色違い商品です
  • ※色違い商品です

商品動画

組み方・たたみ方組み方・たたみ方
  • エスコ便利カタログ1572ページ
  • エスコ便利カタログ1573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top