すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AL-34

品名 : 650x440x340mm/75L 折畳コンテナ(クリア)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HDOH-75L
材質ポリプロピレン容量75L
サイズ内寸:600×405×310mm 
       外寸:650×440×340mm
       折り畳み時:650×440×90mm
耐荷重20kg
重量4.51kg
積み重ね可能
最大積み重ね段数5段入数1個
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とつながっているため紛失のおそれがありません。
内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
販売価格

6,320(税抜)/ 6,952円(税込)

カタログ価格

6,320円(税抜)/6,952円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA506AH-43
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top