すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CG-10

品名 : グリースチャージガンセット(エアー式)

仕様

サイズφ350×880(H)mm重量10.4kg
吸入口G1/4”(メス)エアー使用圧力0.2~1MPa
エアー消費量400L/min最大吐出圧力40MPa
最大吐出量1100g/min
エアー式
スチール製
20L(16kg)缶に直接セットできます。
フォロワープレートは一般的な20Lのペール缶にも装着できます。
グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。
ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)
本体:NLGI1~2、グリースガン:NLGI0~3
プラグ付
グリースガンとホースを取り付ける為には付属のスイベルジョイント(G1/8\"xG1/4\")が必要になります。
販売価格

124,400円(税抜)/ 136,840円(税込)

カタログ価格

124,400円(税抜)/136,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0648ページ1003ページ
バリエーション一覧
EA991CG-10 グリースチャージガンセット(エアー式)
EA991CG-11 [EA991CG-10用] トロリー
EA991CG-12 G1/8"xG1/4" スイベルジョイント(高圧用)
その他関連
オプションEA991CG-15 : [EA991CG-10用] グリスガン
部品EA991CG-13 : φ315mm フォロワーピストンプレート
部品EA125PA-2 : G1/4" /2m グリース用チャージングホース
オプションEA125PA-1 : G1/4" /1m グリース用チャージングホース
オプションEA125PA-3 : G1/4" /3m グリース用チャージングホース
オプションEA125PA-5 : G1/4" /5m グリース用チャージングホース
ウェブカタログ画像
  • ※フォロワープレートは一般的な20Lのペール缶にも装着できます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top