すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813WA-32A

品名 : [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃

仕様

型番STA26110-XJ用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業
刃幅32mm刃長40mm
材質高炭素鋼適合品番EA813WA-20
木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。
ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。
Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。
ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。
販売価格

1,920円(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813WA-31 [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃
    EA813WA-32 [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃
    EA813WA-32A [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃
    EA813WA-33 [EA813WA-20用] 10x30mm カットソー替刃
    EA813WA-33A [EA813WA-20用] 10x30mm カットソー替刃
    EA813WA-34 [EA813WA-20用] 30x75mm スクレーパー替刃
    EA813WA-35 [EA813WA-20用] φ92mm ラウンドソー替刃
    その他関連
    本体EA813WA-20 : [EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top