すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810TC-5

品名 : 800mm ブルポイント(六角軸)

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番B-1
用途・コンクリート、岩石のハツリ作業
・溝堀り、角出し作業
六角軸17mm
全長800mm重量1440g
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能です。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を使用し、全体を熱処理しているので高硬度・耐久力抜群です。
アイコン
販売価格

7,930円(税抜)/ 8,723円(税込)

カタログ価格

7,930円(税抜)/8,723円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/17 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0956ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA810TC-1 280mm ブルポイント(六角軸)
    EA810TC-2 360mm ブルポイント(六角軸)
    EA810TC-3 450mm ブルポイント(六角軸)
    EA810TC-4 600mm ブルポイント(六角軸)
    EA810TC-5 800mm ブルポイント(六角軸)
    EA810TC-6 1000mm ブルポイント(六角軸)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • エスコ便利カタログ956ページ
    • エスコ便利カタログ957ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top