すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125PC-20

品名 : φ20mmx2.0m 吐出ホース

仕様

口径φ20mm長さ2m
材質NBR(繊維入り)最大動作圧力1MPa
破裂圧力4MPa耐熱温度-10~50℃
重量490g
EA990XB-1、EA991CG-9用
販売価格

6,210円(税抜)/ 6,831円(税込)

カタログ価格

6,210円(税抜)/6,831円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0631ページ0648ページ
バリエーション一覧
EA125PC-15 φ20mmx1.5m 吐出ホース
EA125PC-20 φ20mmx2.0m 吐出ホース
その他関連
本体EA990XB-1 : 20L缶 オイルポンプ(手押し式)
本体EA991CG-9 : 16kg グリースチャージガンセット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top