すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XJ-104

品名 : #100/114x140mm サンドペーパー(10枚入)

仕様

メーカーHiKOKI型番310341
粒度#100サイズ114×140mm
砥粒AA形状穴あり
取付スプリング式入数10枚
対応機種SV12SG
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0829ページ
バリエーション一覧
EA809XJ-102 # 60/114x140mm サンドペーパー(10枚入)
EA809XJ-104 #100/114x140mm サンドペーパー(10枚入)
EA809XJ-106 #150/114x140mm サンドペーパー(10枚入)
その他関連
本体EA809XJ : 100x100mm 電動ミニサンダー
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top