すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813WA-33A

品名 : [EA813WA-20用] 10x30mm カットソー替刃

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番STA26115-XJ
用途木材、プラスチック刃長30mm
刃幅10mm対応機種EOH183
※その他関連をご確認ください。
木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃
販売価格

1,550円(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813WA-31 [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃
    EA813WA-32 [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃
    EA813WA-32A [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃
    EA813WA-33 [EA813WA-20用] 10x30mm カットソー替刃
    EA813WA-33A [EA813WA-20用] 10x30mm カットソー替刃
    EA813WA-34 [EA813WA-20用] 30x75mm スクレーパー替刃
    EA813WA-35 [EA813WA-20用] φ92mm ラウンドソー替刃
    その他関連
    本体EA813WA-20 : [EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top