すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159SA

品名 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

仕様

全長180mm重量1.48kg(本体のみ)
使用圧力0.64MPaエアー消費量157L/min
打撃数3,000bpmストローク長66mm
吸入口Rc(PT)1/4”チゼル軸径10.2mm
使用コンプレッサー2.24kw付属品プラグ、オイラー、チゼル5種
リテーナースプリング
高さ170mm幅φ50mm
ケースサイズ335×200×63mm
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1001ページ
その他関連
部品EA153AK-2 : 1/4" オイラー(エアーツール用)
オプションEA159SC-1 : 10.2mm/ 125mm チゼル(ブルポイント)
オプションEA159SC-3 : 10.2mm/ 125mm チゼル(Dタイプ)
オプションEA159SC-4 : 10.2mm/ 125mm チゼル(フラット)
オプションEA159SC-5 : 10.2mm/ 175mm チゼル(ブルポイント)
オプションEA159SC-6 : 10.2mm/ 175mm チゼル(フラット)
オプションEA159SC-8 : 10.2mm/ 175mm チゼル(Dタイプ)
オプションEA159SC-9 : 10.2mm/ 175mm チゼル(Eタイプ)
オプションEA159SD-100 : [チゼル用] リテーナースプリング(φ10.2mmシャンク用)
オプションEA159SD-110 : [チゼル用] クイックチェンジリテーナー(φ10.2mmシャンク用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top