すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XK-100S

品名 : #100 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)

仕様

メーカーHiKOKI型番310-345
サイズ110×100mm形状マジック式、穴あり、四角
粒度#100入数10枚
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0829ページ
バリエーション一覧
EA809XK-60S #60 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)
EA809XK-100S #100 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)
EA809XK-150S #150 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)
その他関連
本体EA809XJ : 100x100mm 電動ミニサンダー
オプションEA809XJ-500 : [EA809XJ用] パッド
オプションEA809XK-60T : #60 [EA809XK用] サンドペーパー(三角)
オプションEA809XK-100T : #100 [EA809XK用] サンドペーパー(三角)
本体EA809XJ-500 : [EA809XJ用] パッド
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top