すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AF-132

品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ABRM5-2085
商品名黒龍靭ビット タフサイズ(+)#2
全長85mm六角シャンク1/4”
最高硬度HRC62.5材質クロムモリブデンバナジウム鋼・PP
重量88g入数5本
高硬度・高靭性
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続
抜群の喰いつきで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレ抑制
折れに強く高耐久性
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0985ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813AF-42
    バリエーション一覧
    EA813AF-121 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-122 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-123 #2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-124 #2x130mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-125 #2x150mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-131 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-132 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-133 #2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
    その他関連
    関連商品EA813AF-120 : 5本組 衝撃吸収ビット(高硬度)
    ウェブカタログ画像
    • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
    • 単位(mm)
    • マグネット付き

    商品動画

    • エスコ便利カタログ984ページ
    • エスコ便利カタログ985ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top