すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851YF

品名 : 216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

仕様

メーカーHiKOKI型番C8FSE
電源AC100V・1050W回転数5500rpm
刃径216mm穴径25.4mm
使用可能刃径200~220mm切断能力(高さ×幅)90°:
65×312mm/75×262mm
45°:
65×220mm/75×185mm
左傾斜45°:
45×312mm/50×252mm
コード長4mサイズ555×985×485mm
重量14kg付属品φ216mmチップソー×1、ダストバッグ、ホルダ、バイス装置
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
二重絶縁、ブレーキ付、テーブル回転式、モートル傾斜
販売価格

108,300円(税抜)/ 119,130円(税込)

カタログ価格

108,300円(税抜)/119,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0826ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top