すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AE-30

品名 : 5本組 衝撃吸収スリムビット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ARTS5-01
商品名龍靭ビット スリム入組み点数5
<セット内容>(+)#2×65mm(1本)
(+)#2×85mm(2本)
(+)#2×110mm(2本)
六角シャンク1/4”(6.35mm)
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
樹脂:アセチ
重量92g
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
先端が見やすい両頭スリムタイプ
先端欠けに強い
耐久性が抜群
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのねじの締付けに
マグネット付き
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

1,220円(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0985ページ
その他関連
関連商品EA813AE-31 : #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
関連商品EA813AE-32 : #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
関連商品EA813AE-33 : #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
関連商品EA813AE-34 : #2x150mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
関連商品EA813AE-41 : #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
関連商品EA813AE-42 : #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
関連商品EA813AE-43 : #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
関連商品EA813AE-46 : #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
関連商品EA813AE-47 : #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
関連商品EA813AE-48 : #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
ウェブカタログ画像
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • 先端が見やすい両頭スリムタイプ
  • マグネット付き

商品動画

  • エスコ便利カタログ984ページ
  • エスコ便利カタログ985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top