すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162KJ-2

品名 : 9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー

仕様

メーカー空研型番DAM-055B
使用ペーパーサイズφ125mmパッド径φ122mm
オービットダイヤ5mm無負荷回転数9,500rpm
全長186mmサイズ(幅×高さ)122×95mm
重量1.05kgエアー消費量380L/min
騒音レベル83.5dB振動値(3軸合成値)2.2m/s2
吸入口Rc1/4”使用コンプレッサー2.2kW
付属品カップリングプラグ20PM
板スパナ:17・22Hex
ブルーパッドマジック穴無しハード
非吸塵式
デュアルアクション
マジックペーパー仕様
フェザーエッジング、パテ研磨、全塗装時の足付け、研磨作業に
※替ディスクはφ125mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。その他関連をご確認ください。
アイコン
販売価格

36,600円(税抜)/ 40,260円(税込)

カタログ価格

36,600円(税抜)/40,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0997ページ
その他関連
部品EA162KJ-12 : [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド
オプションEA162KW-40 : #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-60 : #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-80 : #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-100 : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-100A : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-120AB : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-120B : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-180AB : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-180B : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-240AB : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-240B : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
ウェブカタログ画像
  • 【パッド形状】\nブルーパッドマジック穴無しハード
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top