ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適なキャビネット
仕様
材質 | 本体:スチール、 トレー:ポリプロピレン(カーボンファイバー入) | 引出し | 3列8段 |
---|
サイズ | 306×150×552(H)mm | 引出しサイズ | 91(W)×154(D)×60(H)mm |
---|
重量 | 5.0kg | | |
---|
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 |
アース端子付 |
●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 |
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 |
販売価格 | 27,200円(税抜)/
29,920円(税込)
| カタログ価格 | 27,200円(税抜)/29,920円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2025/09/11 06:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0709ページ1636ページ |
---|
代替品