すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-1B

品名 : 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番B-1.5
材質ポリプロピレンカラークリアー
サイズ外寸:189×156×84(H)mm
内寸:154×118×80(H)mm
容量1.4L
重量140g(1個あたり)入数10個
クリア仕様の為、内部の確認が容易。様々な物の収納にお使い頂けます。
積み重ね可能。
EA506LD-1とEA506LD-2の組み合わせは、幅と奥行きが同サイズですので積み重ねが可能です。
販売価格

3,260(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/25 09:12現在)

更新
商品入数10販売単位CS
カタログページ1632ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506LD-1BA
    • 品番

      EA506LD-1BA

    • コメント

      リニューアル(重量など変更)

    バリエーション一覧
    EA506LD-1 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-1B 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー/10個)
    EA506LD-2 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-2B 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー/6個)
    EA506LD-3 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-3B 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー/10個)
    EA506LD-4 334x198x158mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-4B 334x198x158mm 収納ボックス(クリアー/6個)
    EA506LD-5 436x284x141mm 収納ボックス(クリアー)
    EA506LD-5B 436x284x141mm 収納ボックス(クリアー/5個)
    その他関連
    オプションEA506LD-101 : [EA506LD-1,1B,2,2B用] フタ(クリアー)
    オプションEA506LD-101B : [EA506LD-1,1B,2,2B用] フタ(クリアー/10個)
    ウェブカタログ画像
    • 外寸:189(W)×156(D)×84(H)mm\n内寸:154(W)×118(D)×80(H)mm
    • エスコ便利カタログ1632ページ
    • エスコ便利カタログ1633ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top