収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナです
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | B-6.6R |
---|
容量 | 6.3L | サイズ | 外寸:334×200×158(H)mm 内寸:274×154×150(H)mm |
---|
入数 | 6個 | 材質 | ポリプロピレン |
---|
カラー | クリア | 重量 | 410g(1個あたり) |
---|
積み重ね可能。 |
クリア仕様の為、内部の確認が容易。様々な物の収納にお使い頂けます。 |
フタは別売りです。 |
販売価格 | 4,560円(税抜)/
5,016円(税込)
| カタログ価格 | 4,560円(税抜)/5,016円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/09/22 12:33現在) |
---|
商品入数 | 6 | 販売単位 | CS |
---|
代替品