長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます
仕様
| 外寸サイズ(W×D×H)mm | 517×370.5×185.5 | 重量 | 1.8kg |
|---|
| 容量 | 26L | 材質 | ポリプロピレン |
|---|
| 最大積載重量 | 3kg | 耐荷重 | 20kg |
|---|
| カラー | ホワイト | | |
|---|
| スケルトンなので中身の確認が容易です。 |
| 横扉は収納可能です。 |
| 簡易棚としても使用できます。 |
| 3段まで積み重ね可能です。 |
| サイズ違いのEA506LW-12と組み合わせて配置することも可能。 |
| 販売価格 | 1,800円(税抜)/
1,980円(税込)
| カタログ価格 | 1,800円(税抜)/1,980円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
222 (2026/04/29 00:25現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2008ページ |
|---|